Wiertła krótkie HSS-E N 5,5 mm

Nr art.: 113230 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,36  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,5 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 19,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 5,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113230 5,5
EAN / GTIN 4045197005571

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
100
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka