Półmaski z wbudowanymi filtrami seria 4000 4255

Nr art.: 097211 4255
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4255+
stopień ochrony A2P3RD
Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097211 4255
EAN / GTIN 4046719313686
Numer producenta 7000088755

Opis

Wykonanie:

Bezobsługowa maska ochronna z elementami filtracyjnymi (niewymiennymi) chroni skutecznie przed wieloma gazami, parami i cząstkami występującymi w środowisku przemysłowym. Nowy, ulepszony design. Maski serii 4000 zapewniają wysoki komfort użytkowania i nadają się do natychmiastowego zastosowania. Po zapełnieniu filtra należy je wyrzucić.

Zastosowanie:

Podczas prac z organicznymi rozpuszczalnikami, klejami lub toksycznym pyłem.
Maski do malowania natryskowego z optymalną ochroną przed gazami i oparami przy klejeniu, malowaniu i lakierowaniu natryskowym.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009