Półbuty czarno-niebieskie VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 44

Nr art.: 092570 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
odporność na wydeptywanie Tekstylia
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 44
kolor czarne / niebieskie
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092570 44
EAN / GTIN 4044348520406
Numer producenta VD PRO 1500 SF NB 44

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z serii VARIO DYNAMICS® PRO. Technologia VARIO Multiflex® zapewnia niewielką masę butów.
  • Cholewka z bardzo lekkiej mikrofazy.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Podeszwa zewnętrzna TPU Athletic ESD, jasnoniebieska.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Półbuty bezszwowe. Obrzeże zabezpieczające przed przywieraniem kurzu, aplikacje na cholewce.
Seria SF z tekstylnym zabezpieczeniem przed przydeptywaniem. Bez amortyzacji pięty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092571.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka