Filamentowa taśma klejąca 25X50

Nr art.: 083666 25X50
(PLN 0,48 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8954
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PP
Środek klejący Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 0,7 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 13,5 N/mm
cechy szczególne odporność na ścieranie; odporny na rozerwanie; odporny na wilgoć
zastosowanie Przyklejanie; Wiązanie; Pakowanie
odporne na temperaturę do 60 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 21 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor transparent
długość 50 m
szerokość 25 mm
Grubość 0,13 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Numer producenta 7000095691

Opis

Wykonanie:

Taśmę 3M™ 8954 wykonano z polipropylenu i wzmocniono włóknem szklanym (w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie i odporności na ścieranie. Nadaje się do opakowań transportowych wyrobów niebezpiecznych!

Zastosowanie:

Do wiązania i zabezpieczania, np. palet lub wyrobów.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.