Wykrętaki do śrub „Hi Trac“ 1

Nr art.: 082864 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
⌀ wiercenia wstępnego 1,8 mm
do śrub/sworzni M4
pasują do stal hartowana
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082864 1
EAN / GTIN 4012929451005
Numer producenta 45110-200

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka