Extractor de tornillos ”Hi Trac”, Tipo: 1

Número de artículo: 082864 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
802 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
⌀ del taladro previo 1,8 mm
Adecuado para tornillos/pernos M4
adecuado para acero templado
Tipo de producto Extractor de tornillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 082864 1
EAN / GTIN 4012929451005
Número del fabricante 45110-200
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (⌀ del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.