Szlifierki kątowe WEV15-125

Nr art.: 077132 WEV15-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WEV 15-125 Quick
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 800 min-1 - 11 000 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,5 kg
długość przewodu 4 m
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne System szybkowymienny
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077132 WEV15-125
EAN / GTIN 4007430243751
Numer producenta 600468000

Opis

Wykonanie:

To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.
Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań.
Wytrzymałe, wydajne szlifierki kątowe z regulacją prędkości obrotowej, zapewniające wysoki postęp prac.
  • Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.
  • Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.
  • Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.
  • Maksymalna trwałość w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymałe szlifierki kątowe dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej i najwyższej gęstości mocy w swojej klasie, zapewniające wysoki postęp prac.
  • Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpyłową, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.
  • Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
  • Uchwyt dodatkowy o niskim poziomie wibracji Metabo VibraTech (MVT).
  • Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.