Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe BS18C2X

Nr art.: 070222 BS18C2X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ B 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ B 18 V
oznaczenie producenta BS 18 C2X
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 50 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 800 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 45 mm
masa 1,7 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V
USP2 Szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, FIXTEC z okładziną Softgrip

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Numer producenta 4935459423

Opis

Wykonanie:

Wiertarka akumulatorowa AEG
  • solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
  • uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
  • uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
  • oświetlenie LED obszaru roboczego.
  • 23-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopnia wiercenia
  • szybki uchwyt wiertarski 13 mm
  • 4-biegunowy silnik zapewniający najwyższą wydajność przy kompaktowej budowie.

Zaleta:

23-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator 2,0 Ah, ładowarka, walizka transportowa.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.
Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka