• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw płytek wzorcowych, klasa dokładności 2 32

Nr art.: 480500 32
Rabat
1065,20 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 3 495,05 PLN /szt.
  • 1 143,74 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 2
twardość 64 HRC - 66 HRC
materiał Stal specjalna, starzona
liczba płytek wzorcowych 32
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262

Opis

Wykonanie:

Ze starzonej stali specjalnej.Hartowane (HRC 64-66), z lekko załamanymi krawędziami.Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego:każda płytka wzorcowa opatrzona jest numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana w protokole. W ten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty.
klasa dokładności 2- jako wzorzec roboczy i nastawczy w procesie produkcji.

Zawartość:

po 1 szt. o wymiarach: 1,000; 1,005; 50 mm
Stopniowanie co 0,01: 10 szt. 1,01 − 1,10 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,20 − 2,0 mm
Stopniowanie co 1,0: 8 szt. 3,0 − 10 mm
Stopniowanie co 10,0: 2 szt. 20 − 30 mm