Walizka asortymentowa „Boxxser” 14

Nr art.: 693550 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba przegród 14
długość zewnętrzna 421 mm
szerokość zewnętrzna 361 mm
wysokość zewnętrzna 78 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Numer producenta 134910 BLAU NEU

Opis

Wykonanie:

Obudowa walizki o podwójnych ściankach z polipropylenu i pokrywa z poliwęglanu zapewniajądużą nośność i stabilność. Zamek umożliwiający komfortową obsługę jedną ręką. Uchwyt z blokadą zabezpieczającą. Moduł profili umieszczonych w pokrywie i dnie zabezpiecza wymienne wkłady i ich zawartość przed wymieszaniem podczas przenoszenia.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 6 szt. 79×55×69 mm;
2 szt. 157×55×69 mm;
1 szt. 235×55×69 mm;
4 szt. 109×79×69 mm;
1 szt. 218×79×69 mm

W dostawie:

3 różnobarwne etykiety do oznakowania / identyfikacji.