Łom stalowy z łapą i kolcem 1250 mm

Nr art.: 759860 1250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 1 250 mm
⌀ chwytu 30 mm
masa 6,5 kg
Rodzaj produktu Drąg stalowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 759860 1250
EAN / GTIN 4016134001772
Numer producenta 0101511250

Opis

Wykonanie:

Ze stali specjalnej, z wygiętym ostrzem i kolcem.