Comfort Close lades intrek-dempingssysteem 75 kg

Artikelnummer: 950180 75
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladedemping

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950180 75
EAN/GTIN 4062406355340

Omschrijving

Uitvoering:

Lades intrek-dempingssysteem voor montage op lades. Het systeem zorgt ervoor dat lades tijdens het laatste deel van het sluitproces automatisch sluiten en niet terugkaatsen. Kan bij lege en beladen lades worden gebruikt. Comfort Close kan op alle lades met rode borgclip worden naderhand worden aangebracht. Geschikt voor alle ladedieptes van 14G – 24G.

T.b.v.:

Lades met belastbaarheid 75 kg.

Levering:

Set bestaande uit 2 kunststof rails en 2 veerspanners, geschikt voor één lade.