Cilinderhuis met 2 sleutels 039

Artikelnummer: 950050 039
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
Producttype Slot-cilinderhuis

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950050 039
EAN/GTIN 2050002012943
Nummer fabrikant 500601 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Degelijk uitgevoerd in massief messing, oppervlak mat vernikkeld. Vijf geveerde sluitstiften, messing stiften ⌀2mm.
Leverbare nummerreeks Ho 001 − 200.

Uitvoering - afbeelding:

Voorbeeld van cilinderhuls.
Cilinderhuis nr. 950050.
Demontagegereedschap nr. 950070.

Toepassing:

Voor het snel ombouwen naar vaste sleutelnummers of ter vervanging van een slot.

T.b.v.:

Bedrijfsinrichtingen met sloten, vanaf bouwjaar 07/2000.

Levering:

Inclusief 2 sleutels.

Tip:

  • Uit veiligheidsoverwegingen zijn cilinderhuizen nr. 950050 niet met hoofdsloten (hoofdsleutels) verkrijgbaar. Alleen sleutelsystemen voldoen aan deze criteria. Verwisselen van een cilinderhuis alleen mogelijk met het demontagegereedschap nr. 950070 in combinatie met de sleutel die in het cilinderhuis past. Bestel daarom altijd tegelijk met de cilinderhuizen ook het demontagegereedschap.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Sleutelnummer Ho (3-cijferig) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen