Legbord gesleufd 40

Artikelnummer: 940552 40
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 950 mm
Diepte 425 mm
Toepassingsgebied Legbordenkast
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940552 40
EAN/GTIN 4062406134853

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte legborden van plaatstaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001940217, nr. 940801940907.

Levering:

Legbord met dragers.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.