Werkbankpoot 750 mm

Artikelnummer: 927000 750
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 750 mm
Breedte 50 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Gewicht 6,5 kg
Producttype Werkbankpoot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927000 750
EAN/GTIN 4062406107611

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.
Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.
Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen