Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe 2000 mm

Artikelnummer: 926001 2000
(239,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926001 2000
EAN/GTIN 4062406102203

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires