Houten duimstok 2 m

Artikelnummer: 77470002
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
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77470002
EAN/GTIN 4018754332052
Nummer fabrikant 77470002
L-nummer L60010 7416

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beukenhout
  • Nauwkeurigheidsklasse III.
  • Hoekaansluiting gemaakt van geharde stalen strip
  • Gepatenteerde hoekvergrendeling van 90°
  • Graden weergave op de 1e en 2e Koppeling
  • Dubbelzijdig schalen in zilver met decimale getallen
  • CE-markering
  • Zwarte lakafwerking

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 16 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lengte [mm): 235 mm
  • Gewicht: 105 g
  • Breedte mm (b): 36 mm