Schlosserhamer 500 g L.320 mm

Artikelnummer: 70110011
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70110011
EAN/GTIN 4018754306916
Nummer fabrikant 70110011
L-nummer L60010 6467

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
  • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
  • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
  • Voldoet aan DIN 1041
  • De DIN- en gewichtsinformatie is in de hamerkop gegraveerd

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 600 g