Gatzaag, bimetaal 30 mm

Artikelnummer: 589030 30
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tanden per inch: 4,5 / 5,5

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 4,5 / 5,5
Diameter 30 mm
aanbevolen toerental staal 285 min-1
aanbevolen toerental RVS 145 min-1
aanbevolen toerental aluminium 425 min-1
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589030 30
EAN/GTIN 082472300192
Nummer fabrikant 3001919L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste breukvaste constructie met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf ⌀ 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.
  • Variabele vertanding 4,5 / 5,5 tanden per inch met versterkte tanden (Tough Teeth).
  • Maximale zaagdiepte voor alle maten
    40 mm.
  • Geoptimaliseerde coating vermindert de ontwikkeling van warmte.
  • SPEED SLOT® − Snelle verwijdering van de boorkern door getrapte uitsparingen.

Toepassing:

op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, edelstaal, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).
Ook uitstekend geschikt voor dunne carrosserieplaten.

Advies:

de toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Tip:

Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bi-metalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.
Boorkronen voor steen, zie nr. 788000.
HM-cirkelsnijder voor staal, zie nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen