Pijpenrager Nylon 6 mm

Artikelnummer: 578400 6
op aanvraag
Op voorraad
2.276 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 6 mm
Totale lengte L 300 mm
Werklengte L3 100 mm
Producttype Pijpenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 578400 6
EAN/GTIN 4017359014332
Nummer fabrikant 542801

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Borstelspiraal van nylonborstel.
Totale lengte 300 mm, lengte borsteldeel 100 mm.

Toepassing:

Voor handmatig reinigen en afbramen van buizen, boringen enz.
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
    Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen