Klitsteunschijf met schroefdraad M 14 125 mm

Artikelnummer: 566960 125
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 125 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Maximaal toerental 11.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566960 125
EAN/GTIN 2050001030450

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

T.b.v.:

Voor klitschijven zonder centergat.

Let op:

Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers met klitschijven 40 m/s.