Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 987C 36

Artikelnummer: 566491 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,80 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 6,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II
Slijpmiddel Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 178 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.500 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566491 36
EAN/GTIN 30051141277449
Nummer fabrikant 7000045188

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.
De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf Cubitron™ II. Zeer grote afnamecapaciteit.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen