Schuurweefsel (A) bruin, zeer flexibel KK 114 F 80

Artikelnummer: 556900 80
(22,19 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,42 / Stuk
    (22,19 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 1,18 / Stuk
    (18,44 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
7.397 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK114F
Slijpmiddel Normaalkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad grof
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Fabrikantnummer KK 114 F
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556900 80
EAN/GTIN 4018875000403
Nummer fabrikant 700052

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven, katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrel, zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd. Velgrootte 230×280 mm.
Type VSM KK 114 F: Weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen