Brusni papir (A) smeđi, jako elastičan KK 114 F 80

Artikl br.: 556900 80
(23,59 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,51 € / Piece
    (23,59 € / 1 Square metre)
  • od 50 Piece
    1,25 € / Piece
    (19,53 € / 1 Square metre)
na zahtjev
Na zalihi
7.397 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK114F
Sredstvo za brušenje Normalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Stupanj finoće grubo
Širina brusnog lista 280 mm
Duljina brusnog lista 230 mm
Oznaka proizvođača KK 114 F
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556900 80
EAN / GTIN 4018875000403
Broj proizvođača 700052

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusta, otporna i izrazito fleksibilna pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, normalnim korundom (A) vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja. Veličina lista 230×280 mm.
Tip VSM KK 114 F: smeđa tkanina, za zahtjevne radove brušenja. Ova kvaliteta je naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej i može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu