Ergonomisch 2K-vijlhandvat 120 mm

Artikelnummer: 519600 120
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 120 mm
Handgreepmateriaal Tweecomponenten-kunststof
Geschikt voor vijllengte 200 mm - 350 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519600 120
EAN/GTIN 4045197890351

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophanggat en praktische kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte. Het stroeve oppervlak en de op de handpalm afgestemde vormgeving garanderen ook bij natte en oliebesmeurde handen een optimale, vermoeiingsvrije krachtoverbrenging. Aan beide zijden te gebruiken inzetstukken garanderen een goede grip van alle arenden.

Toepassing:

Voor alle werkplaats-, sleutel- en precisievijlen.

Levering:

Vijlhandvat incl. resp. 1 kleurcodeclip in rood, groen en geel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen