SDS-MAX hamerboor 18x1320 - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932352763
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352763
EAN/GTIN 4002395374212
Nummer fabrikant 4932352763
L-nummer L00800 4661

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote hardmetalen snijkant met versterkende afschuiningen aan elk snijkant
  • Minder trillingen en betere boorprestaties in betonstaal voor een langere levensduur van het gereedschap
  • Speciaal ontwikkelde, robuuste kopgeometrie met optimale 4 x 90° snijkantsymmetrie
  • Geen blokkeren van de boor in geval van wapening hits.steel
  • Centreerpunt met 130° hoek
  • Snel en precies boren en optimale geleiding tijdens het boren
  • Grote, robuuste secundaire snijkant met dynamische snijkant
  • Ondersteunt de hoofdsnijkant, voor sneller boren
  • Kortere spiraal
  • Voor sneller boorgruistransport van de kop naar de spiraal, minder slijtage en warmteontwikkeling op de boorkop
  • Innovatieve, geoptimaliseerde hardmetalen hoofdsnijkant
  • Slijtage-indicator aan beide zijden van het hardmetalen element
  • Garandeert nauwkeurig boren en maatnauwkeurige boorgaten gedurende de gehele levensduur
  • Gepatenteerde, kernversterkte spiraal (KVS)
  • Trillingsarm boorgedrag en extreme breukvastheid
  • De slagenergie wordt rechtstreeks overgebracht op de boorpunt
  • Groot-volume spiraal
  • Sneller boorgruis transport voor snellere boorvoortgang en lange levensduur
  • Lage trillingen bij het boren voor een hoog gebruikerscomfort
  • Speciale oppervlaktebehandeling voor meer weerstand
  • PGM getest
  • Gegarandeerd nauwkeurig passende deuvelgaten gedurende de gehele levensduur

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 1180
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: SDS-Max 18 x 1320 - 1 st