Hamerboor SDS+ MX4 10X165 - 10E

Artikelnummer: 4932352047
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352047
EAN/GTIN 4002395367047
Nummer fabrikant 4932352047
L-nummer L00860 112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische snijkanten van 90° garanderen ronde boorgaten voor een optimale paspenmontage
  • 4-spirale spiraalgeometrie met grote volumespiraal voor een optimaal transport van boorfrezen
  • Centreerpunt voor eenvoudig en nauwkeurig boren
  • Opgelast, eendelig HM-element op 5-10 mm
  • Het grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere standtijd, vooral de boorpunt
  • 4 breekpunten die tanden aandrijvend voor een hogere boorsnelheid
  • Grotere verstevigingsafschuining voor een langere standtijd in pantsers
  • Nieuwe conische spiraalrug
  • Smalle spiraal achter de boorpunt voor snel boren, hogere boorsnelheid en minder wrijving
  • Brede spiraal terug naar de steunas voor een grotere stabiliteit en een lager risico op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per batterijlading in vergelijking met een standaard 4-snijboor in beton
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 100
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 10 x 165 - 10 stuks