Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 20 mm

Artikelnummer: 481050 20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 7,70 / st.
  • € 22,30 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN ISO 3650

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 20 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481050 20
EAN/GTIN 4045197210135

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − diameter = 35×9 mm.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.
Verdere uitvoering als nr. 480450.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.
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
    Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen