Statiefvoet 1

Artikelnummer: 440868 1
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Schakelbare magneet
Hechtkracht 800 N
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Lengte 60 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 55 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Nummer fabrikant 58

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Meetstatieven nr. 440790; 440800; 440840; 441100 gr. 220 tot 350.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen