Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhouder 550 mm

Artikelnummer: 440800 550
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 550 mm
Draadaansluiting Buitendraad M10
Positionering draadaansluiting zijkant
Hechtkracht 1.000 N
Magneetvoet lengte 81 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440800 550
EAN/GTIN 2050001652843
Nummer fabrikant 105553

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverlies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.
Magneetvoet met prismazool. Krachtige permanente magneet. Draaischakelaar voor het in- en uitschakelen van de magnetische kracht. De magnetische kracht werkt via de vlakke achterkant en de prismazool van de voet.

Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 2.

Tip:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemde toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen