Steeksleutel SW.30 mm L.190 mm

Artikelnummer: 42040030
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42040030
EAN/GTIN 4018754023660
Nummer fabrikant 42040030
L-nummer L60010 2386

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 133
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 190 mm
  • Gewicht: 451 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30 mm