Ratel-steeksleutel SW.22 mm L.285 mm

Artikelnummer: 40172222
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40172222
EAN/GTIN 4018754323111
Nummer fabrikant 40172222
L-nummer L60010 7147

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutel met ratelring met metrische sleutel met gelijke moerbreedtes
  • Platte ringzijde met dubbele zeskant
  • 72 tanden, werkhoek 5°
  • Mondpositie 15°
  • Aanhalen naar rechts/links door de sleutel te draaien
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 41,0 mm
  • Lengte [mm): 285 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Aantal tanden: 72
  • Gewicht: 343 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 22 mm
  • Breedte mm (b): 45 mm
  • Werkhoek: 5 °