• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Spanijzer licht 20X200 mm

Artikelnummer: 370830 20X200
Korting
121,60 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6311
Groefbreedte a 20 mm
Lengte spanschroef 200 mm
Spanhoogte h 16 mm - 89,5 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 2020200
Lengte L 200 mm
Breedte B 49 mm
Hoogte H 44 mm
Schroefdraad G M20
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370830 20X200
EAN/GTIN 4020772377564
Nummer fabrikant 376756

Omschrijving

Voordeel:

Dankzij de enorme gewichtsbesparing van de lichte constructie kan dit spanijzer als aanvulling op alle andere spantaken ook bij roterende spantaken worden gebruikt. Er zijn verder geen spanstukken nodig om de vereiste spanhoogte te bereiken.

Levering:

Compleet met spanschroeven DIN 787.

Tip:

Stelschroef nr. 370840 moet apart worden besteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Groef×lengte spanschroef (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen