• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zwenkspanner zonder greep 30R

Artikelnummer: 370085 30R
Korting
228,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Hoogte H 57,5 mm
Spanhoogte H1min. 31,4 mm
Spanhoogte H1max. 32,6 mm
Schroefdraad M M6
Schroefdraad M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Maat E 18 mm
Maximale spankracht 800 N
Max. handkracht handgreep 150 N
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370085 30R
EAN/GTIN 2050001883094
Nummer fabrikant K0912.103232

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zwenkspanner ‘One Touch’ met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
  • Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
  • Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
  • Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

Toepassing:

  • Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
  • Voor lichte verspaningswerkzaamheden.
     

Tip:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.