BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM 100 mm

Artikelnummer: 365055 100
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik b 101 mm
Bekhoogte C 30 mm
Lengte basisdeel a 191 mm
Totale hoogte c 64 mm
Gewicht 4,8 kg
Producttype Boormachine-handmachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 365055 100
EAN/GTIN 4062406188634

Omschrijving

Uitvoering:

  • Horizontaal, verticaal en zijdelings te gebruiken.
  • Solide en handzame uitvoering.
  • Bekken gehard en geslepen.
  • Totale lengte blijft gelijk. (Spindel verzonken in de handgreep!)
  • Universele bevestigingsmogelijkheden door spiebanen.
  • Beweegbare bek, aan de zijkant geleid.
  • Vaste spanbek met drie verticale prisma’s en één horizontaal prisma.
  • Met afneembare kruk.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Lichaam van gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,20 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen