• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Spanpen voor centrische machineklem 18M12/138

Artikelnummer: 360131 18M12/138
Korting
86,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 120
Centreer-⌀ 18 mm
voor spanschijf-⌀ 138 mm
M1 M12
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360131 18M12/138
EAN/GTIN 4045197722904

Omschrijving

Uitvoering:

Met binnendraad inclusief bijpassende draadpen.