ZeroClamp adapter voor SK (DIN 69871) gereedschapsopnames 138 mm

Artikelnummer: 360042 138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
geschikt voor spanschijf-⌀ 138 mm
Opbouwhoogte H 77 mm
Aantal boringen voor spanpennen 1
Geschikt voor SK40
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360042 138
EAN/GTIN 4045197722829

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Horizontaal en verticaal toepasbaar. Spannen van werkstukken via SK (DIN69871) gereedschapsopname (bijv. ER, OZ etc.). Spanpen wordt van onderen door de adapter geschroefd voor het fixeren van de gereedschapsopname. Bijzonder geschikt bij kleine, zeer fijne of ronde werkstukken.

T.b.v.:

Spanschijven ⌀ 90, ⌀ 120 of ⌀ 138 mm met indexeerboring.

Tip:

Spanpennen nr. 360025 gr. 14M12/90 voor ⌀ 90 mm.
Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16 voor ⌀ 120 mm.
Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16/138 voor ⌀ 138 mm.
Apart erbij bestellen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen