TRIMMEX SIMPLASTO met GRAFISCH MESJE 34, 1 Stuk

Artikelnummer: 35134.02
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
Artikelnummer 35134.02
EAN/GTIN 4002632803727
Nummer fabrikant 35134.02
L-nummer Z84240

Omschrijving

Omschrijving:

Binnen metaal, buiten plastic, voorkant puntig.
De TRIMMEX SIMPLASTO is verpakt in antislipkunststof. Het kan het beste worden gebruikt voor fijn en nauwkeurig snijden in papier en karton. Of u kunt het gebruiken om een grote verscheidenheid aan kunststof onderdelen te ontbramen. Met de meegeleverde plastic dop kunt u het puntige mes veilig afschermen.
  • Basismateriaal:
    Aluminium handgreep met SoftGrip-coating
  • Bijzonder robuust
    en niet zonder reden: De binnenkant van de handvat is gemaakt van aluminium, het blad zelf is bevestigd met twee metalen schroeven. U kunt dus vertrouwen op stabiliteit.
  • Vooral antislip
    omdat de aluminium kern is omgeven door kunststof, verhoogt dit de slipweerstand van uw snijgereedschap. U hebt de TRIMMEX SIMPLASTO dus stevig in de handvat, zelfs met zweterige handen.
  • Praktisch oogje
    met de TRIMMEX SIMPLASTO hoeft u geen oogje te gebruiken. Hier kunt u eenvoudig een lint door de snij-gereedschap trekken en de printer ophangen waar u het nodig hebt.
  • Belangrijkste snijmaterialen:

    Gelamineerde folie gelamineerde folie
    balsa hout
    plastic braam

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportvergrendeling: Beschermkap
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Belangrijkste snijmaterialen: Gelamineerde film, gelamineerde film, Balsa-hout, plastische braam, nongeweven stof, Vilt, rubberen bramen, metalen bramen
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium handgreep met SoftGrip-coating
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 34,50
  • Optioneel blad: 629,50, 834,65, 8629,65
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Grafisch blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.