Zelfspannende boorhouder met MK-schacht 4

Artikelnummer: 341120 4
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus schacht 4
Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 50 mm
L1 geopend 86,5 mm
L1 gesloten 99 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341120 4
EAN/GTIN 4045197308399
Nummer fabrikant 100 0130 MK4 0

Omschrijving

Uitvoering:

  • Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.

Tip:

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.