Freesdoornring 13X0,03 mm

Artikelnummer: 309920 13X0,03
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 2084

Productdetails

Technische gegevens

Binnen-⌀ 13 mm
Dikte b1 0,03 mm
Uitvoering smal
Norm DIN 2084
Buiten-⌀ 21 mm
Producttype Freesdoornring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309920 13X0,03
EAN/GTIN 4045197306586
Nummer fabrikant 2084/13X0,03

Omschrijving

Uitvoering:

0,03 tot 1 mm breed. Uit gehard bandstaal gesneden. De afwijking van breedte b1 en de parallelliteit ervan is afhankelijk van de tolerantie van het uitgangshalffabricaat volgens DIN 1544.
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
    Binnen-⌀×dikte b1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen