Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 6 mm

Artikelnummer: 300210 6
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300210 6
EAN/GTIN 4045197282804

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
Met afsluitbare koelkanaalboringen.
GARANT −
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min-1.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen