{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 1,4 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208107 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858795 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 90° 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.021 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.019 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijkant-⌀ DC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |