Spanband voor het zekeren van ladingen

Artikelnummer: 1722G
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1722G
EAN/GTIN 4017976181066
Nummer fabrikant 1722G
L-nummer L90070 425

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Tweedelig. D.m.v. platte lussen van 100 mm lang aan beide uiteinden zeer eenvoudig in willekeurige posities aan de steekwagen te bevestigen. Vast einde 0,3 m met aluminium klem, los einde 2,5 m. Door de asymmetrische verdeling voor kleine en grote transportgoederen geschikt.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 2800
Totale breedte (mm): 25
Totale hoogte (mm): 13
Kleur: rood