Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 1384/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1384/7016
EAN/GTIN 4017976313849
Nummer fabrikant 1384/7016
L-nummer L90080 1278

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie. 5 Etages met houten plaat, 13 mm hoog, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1240
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1372
Totale breedte (mm): 685
Totale hoogte (mm): 1686
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires