VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,7

Artikelnummer: 122771 5,7
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 6×D
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,7 mm
Coating AlTiN-Si
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 35,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 44 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122771 5,7
EAN/GTIN 4062406147617

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap speciaal afgestemd op de boringsbewerking zonder inwendige koeling. Concave hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie met speciale aanslijping en 4-vlaks aanslijping garandeert proceszeker boren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste en hittebestendige coating.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122772 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122773 bestellen.
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
    ⌀ DC m7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen