VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13,5

Artikelnummer: 122630 13,5
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13,5 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 56,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,26 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122630 13,5
EAN/GTIN 4045197054333

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122635 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122640 bestellen.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 122776.
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen