Opboor HSS N 32,6 mm

Artikelnummer: 116620 32,6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 120

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 32,6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 343
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 120 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 136,1 mm
Spaangroeflengte Lc 185 mm
Totale lengte L 334 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 23 mm
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,3 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116620 32,6
EAN/GTIN 4062406097387

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern. Robuuste spiraalboor met betere geleiding in de boring

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het opboren van onronde gaten. Niet in één lijn liggende boringen kunnen worden gecompenseerd.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Let op:
De desbetreffende voorboor-⌀(zie tabel) niet onderschrijden.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen