Spiraalboor HSS-E N 2,5 mm

Artikelnummer: 114400 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,90 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13.963 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 26,3 mm
Spaangroeflengte Lc 30 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114400 2,5
EAN/GTIN 4045197017406

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen