HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 18

Artikelnummer: 114031 18
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 18 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 103 mm
Spaangroeflengte Lc 130 mm
Totale lengte L 191 mm
Schacht-⌀ Ds 12,7 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114031 18
EAN/GTIN 4062406744953

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 114030.
Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen