Spiraalboor HSS rolgewalst N 6,4 mm

Artikelnummer: 114000 6,4
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.549 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 53,4 mm
Spaangroeflengte Lc 63 mm
Totale lengte L 101 mm
Schacht-⌀ Ds 6,4 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114000 6,4
EAN/GTIN 4045197009043

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
Afmetingen volgens DIN 338.
Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen